GTL103 蓄光文字盤ナースウォッチ ティティメディカル 51082438

蓄光文字盤ナースウォッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51082438 品番GTL103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

文字盤が蓄光になっているので、暗闇でも文字盤が見やすい!
脈拍計測目盛付、文字盤が蓄光!

付属品モニター電池 材質アロイ合金、プラスチック ブルー 質量(g)約20 電源SR626電池 直径(Φcm)3.3 全長(cm)10.3 厚さ(cm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51082413
2018-04-17
用途:
日常業務にて
医療・福祉・介護関連業

脈拍数目盛りも、ある程度の脈拍を見ることができ便利です。
蓄光文字盤で暗いところでもしっかり時間確認が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする