#082211A ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー) 51082718

#082211A ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー) 51082718
#082211A ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー) 51082718
#082211A ビデオフレックスG4ウルトラスリム Laserliner(レーザーライナー) 51082718

ビデオフレックスG4ウルトラスリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51082718品番#082211A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。
直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。

用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影ケーブル長(m)1.5付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)1.5m、衝撃吸収型専用キャリングケース、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、充電用AC/DCアダプター、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)質量(g)500(電池、ケーブル込)電源リチウムイオン充電池内蔵温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×175×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP68、先端部直径6mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、ケーブル交換可能、画像回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする