電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
用途粉じん、雨水・排水など
付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
本体質量(kg)8.8
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
電源コード(m)8
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)73
ホース径(Φmm)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
運転音(dB)73
標準質量(kg)10.5
フィルター面積(m2)0.15
最大真空圧(kPa)20.7