SD-Y DICヘルメット SD DICプラスチック 野球帽 51082885

SD-Y DICヘルメット SD DICプラスチック 51082885 SD-Y DICヘルメット SD DICプラスチック 51082885

DICヘルメット SD

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51082885 品番SD-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維の熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。
キャップ型の小型スタンダードモデル。
ホック式ワンタッチアゴバンド標準装備

材質FRP樹脂 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし 用途土木建設、荷役作業 質量(g)約370 種類野球帽 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×208×134 ひもタイプワンタッチ
注意
※耐候性、耐熱性には特に優れていますが、耐電用としては適していません。
在庫無くなり次第、NPアゴひも標準装着から、ホック式ワンタッチアゴバンド標準装着に変更になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51082885 SD-Y 43025046 SD-Y DICヘルメット SD DICプラスチック DICヘルメット SD DICプラスチック 1個 3,500 税込3,850 内装がEG4仕様になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03360235
2017-12-19
用途:
荷物の積み降ろし、リフト作業
槌本運送株式会社 様

荷物の積み降ろし、リフト作業に、あたまを、守るため。
ときどき新品に交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする