インテリアカウンター施工部材 カウンターレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51088094 品番 PTE2PRR6BK
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。

用途飾り棚用 付属品エンドキャップ左右×各1 仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 長さ(mm)1795 オフブラック色(塗装) 奥行(mm)(対応カウンター)〜300 部材カウンターレール1800
関連資料:(0.75MB)
注意
※洗面ボールを取り付ける場合は、使用できません。
※対応するカウンター奥行は300mmまでです。
※耐荷重は455mm間隔内で15kg未満です。
※レール取付けはねじ固定になります。
※現場カットする場合は、セット端部から42mm以内に壁面固定用の穴をあけてください。
※カウンターレールにエンドキャップを同梱しています。
※長さ900mmの標準品カウンターにはカウンターレール900で対応してください。
※長さ1800mmの標準品カウンターA型にはカウンターレール1800で対応してください。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする