曜日別特売
PTE2PYYSPY インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック) 51088435

PTE2PYYSPY インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック) 51088435
PTE2PYYSPY インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック) 51088435
PTE2PYYSPY インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック) 51088435
PTE2PYYSPY インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック) 51088435

インテリアカウンター施工部材 木製アングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
しっくいホワイト柄
寸法(幅W×高さH)(mm)30×150
内容量1個注文コード51088435品番PTE2PYYSPY
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インテリアカウンター 飾り棚用施工部材

付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上しっくいホワイト柄奥行(mm)200、(対応カウンター)220~300寸法(幅W×高さH)(mm)30×150対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料:(0.75MB)
注意
※アングル同士の間隔は455mm以下、カウンターの端部から50mm以下にて取り付けてください。
※カウンター奥行寸法はアングル奥行+100mm以下です。それ以上になる場合はカウンター用脚を併用してください。
※耐荷重は455mm間隔内で20kg未満です。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする