連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) 専用ブラケット(ブラケットベース用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51089598 品番 MFE1RSBK1BK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。
構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。
壁から手すりまでの距離が38mmになります。
ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。

用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5およびキャップ オフブラック色(塗装) 対応Φ35手すり用
注意
※故意に手すりをゆすったり、過度に体重をかけるようなことはしないでください。手すりやブラケットの破損のおそれがあります。
※ブラケットの間隔は、必ず指定寸法を守って取り付けてください。
※エンドL部材、フレキシブルジョイント、スタート金具から100mm以内にブラケットを必ず取り付けてください。
※指定の部品以外を組み合わせて施工しないでください。手すりやブラケットが破損し、思わぬ転落、落下事故が発生するおそれがあります。
※「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする