長袖ハイネック 1500-15

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード51093148 品番150015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ホワイト サイズM 種別長袖シャツ シリーズ1500シリーズ 混率(%)綿65%、ポリエステル35% 仕様左袖ペン差し付 胸囲(cm)102 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 裄丈(cm)81 生地裏起毛 色番09 ポケット付き 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51093507
2023-02-02
用途:
作業着
吉田鉄工所 様 (製造業)

裏起毛と書いてあったので買いましたが とても今の寒さでは着れません!
汗吸い取ると書いてあったので
自分の注意不足でした。 今着るのなら裏がフリースのがいいと想いました。

暖かくなったら着たいと想いました、
冬用とか記載があったら自分は助かります。

対象商品:
51093455
2019-11-21
用途:
酪農の作業
鳥海 牧場 様 (農・林・水産業)

ここのメーカーのシャツは初めて購入しましたが、他メーカーに比べると袖の長さが少し長く作られているため、大変満足しています。特に冬は袖口が寒いのでとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする