TPトーヨタイニー

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6ロール) 注文コード51095214 品番150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ロールの大きさは家庭用トイレットペーパーと同じなのに、長さは2.5倍以上。
メンテナンスの手間が軽減されます。
再生紙100%のトイレットペーパーは、限りある資源を有効利用した商品です。

タイプシングル 使用場所トイレ 長さ(m)150 幅(mm)107 紙管内径(mm)約34 ロール直径(mm)約114 グリーン購入法適合 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C147971 グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51095214 150S 63176620 - トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1箱(32ロール) 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51095214
2024-08-07
用途:
トイレットペーパーとして
アムール阿佐ヶ谷 様

うちのトイレのトイレットペーパーとして使っています。

対象商品:
51078265
2022-10-30
用途:
通常のトイレットペーパーの交換です
株式会社南條 様 (不動産業)

いろいろなメーカーを試してみましたが、当方ではこれが最高です。

対象商品:
51078265
2022-02-03
用途:
事務所での使用
有限会社歩電友 様

まとめ替えが出来るため長年使用している。
芯が無く包み紙からトイレに流せるので、重宝である。
ソフト感を求めるなら、別の商品を選ばれたほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
51078265
2022-07-05
用途:
言わずもがなのトイレ用
深草温泉 様

お店でも、私用でも、この商品を使ってます。
他と比較はできませんが、これで満足してます。

対象商品:
51095214
2021-06-02
用途:
トイレで使用
その他業種

以前同じメーカーの別な所品を使用していましたが、どういう事情かなくなってしまったので、同じメーカーのこの商品を使用しています。紙の硬さが以前より硬く成ってきている気がしますが、丈夫で無駄なく使えて満足度は高いです。マイナス点は幅が狭くて、ホルダーによっては落ちてしまうことです。以前の使用のものは幅が広くてそんな事はなかったので、以前のものの復活を願っています。

対象商品:
51078265
2020-11-11
用途:
トイレ
飲食業

紙質は申し分ないのですが、ロールの幅です。少し小さい様でホルダーに入れたとき斜めになって不格好です。今度はもう少し大きめのを選びます。フリーのホルダーの方はいいのではないでしょうか。

対象商品:
51078265
2020-10-29
用途:
トイレで使用

トイレットペーパーの固すぎず、柔らかすぎない紙質、又、長尺であることによる経済性が気に入っています。

対象商品:
25727625
2020-11-20
用途:
事務所、工場のトイレ
株式会社流機エンジニアリング 様

1個づつ包装されているので安心です。6か所トイレがあるので使用個数も多いです、まとめて購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする