色ペールウッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×640
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室
仕様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×640
材質(天板)(表面材)メラミン化粧板、(エッジ)ソフトエッジ巻 29mm厚
材質(脚部)アルミダイキャストジョイント スチールパイプ(Φ42.7)焼付塗装、Φ50双輪ナイロンキャスター(リフトロックストッパー)×2、アジャスター×2(※三角形テーブルは3か所キャスター脚です)
グリーン購入法適合