充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51109234 品番HCD-22M-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量
1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。
1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。

ホワイト 温度(℃)充電:5〜35 本体質量(g)500 連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 吸引能力サイクロン式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 バッテリー容量(mAh)2200 集じん量(L)0.15 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする