AC式サイクロンスティック掃除機

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51109250 品番SCA-112-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。

ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)4 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977 吸込仕事率(W)100W 集塵方式サイクロン式 集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51109250
2025-01-23
用途:
ワンルームの掃除
卸売・小売業

組立構造、ごみ捨てシンプルで助かる。この値段でこの仕様はお得感あり。ただ、排気口からの風が二つ共上向きにしてあるからか、使用者の顔に当たる事あるため、それが減点理由。気にならなければ概ね◯の商品。当方はコードレスよりコード付きの物を探していたのでほぼ満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする