全自動洗濯機 5.0kg(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51109268 品番IAW-T504-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1〜24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

ブラック 質量(g)28000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360 運転時間(分)52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする