リサイクルウッドグレーチング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51109286 品番 WGR-20-350×500
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。
リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。
また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。

用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。 材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304 長さ(mm)500 質量(kg)4.6 チョコ 高さ(mm)20 溝幅(mm)300 強度歩行用(5kN/m2) フタ寸法(mm)350
注意
※こちらの商品はグレーチング蓋のみです。受枠は付属しておりません。
※リサイクルウッド材は温度差により伸縮しますので、必ず規定以上のクリアランスを設けてください。
※絶えず湿潤状態の場所で使用すると寸法変形が発生する恐れがあるため浴室での使用には適しません。
※人の通行量の多い場所には適しません。
※グレーチングは必ず受枠に片側25mm載せてください。25mmより載せ幅が少ないと、グレーチングが破損する恐れがあります。
※みぞのコーナー部、T字部などは受枠を突き当てにするなど、必ずグレーチング両端を受けるようにしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする