GDM-9060(校正書・トレーサビリティ体系図付) 6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオテクノロジー 51109880 GDM-9060(校正書・トレーサビリティ体系図付) 6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオテクノロジー 51109880 GDM-9060(校正書・トレーサビリティ体系図付) 6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオテクノロジー 51109880 GDM-9060(校正書・トレーサビリティ体系図付) 6  1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き テクシオテクノロジー 51109880

6 1/2桁デジタルマルチメータ 試験成績書付き

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC 注文コード51109880 品番GDM-9060(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。

仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC 寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む) 質量(kg)3.3 表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ 周波数特性広いACV:3Hz〜300kHz インターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション) 測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計 測定電流100μA〜3A 測定電圧(V)(DCV)100m〜1000、 (ACV)100m〜750 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ 基本確度(DC-V)0.000075 校正証明書付き
取扱説明書:(10.85MB)

商品説明動画

大画面!10万ポイントのデータログ!デジタルマルチメータ GDM 906xシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする