アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
コレクションケースMサイズ 太縁
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51109934
品番
70604
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
思い出のボールを飾れます。
用途
ボール固定用の専用台座がついています。
材質
縁:アルミ、透明板:アクリル
色
底面布:人工芝
サイズ
M
外形寸法(mm)
額:366×366×320
包装形態
段ボールカブセ箱
色(フレーム)
宗達
有効寸法(mm)
(内部)298×298×299
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600