pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル Type-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 ブラック 注文コード51111849 品番PR-C010K
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はケーブル長・色など4種類から選べます 他の種類を見る

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。

ブラック 質量(g)52 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170 コネクタ受電側:Type-C、給電側:USB-Aオス 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする