Mr.HAYAI Jackson

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51112034 品番SD-PE25GL-B
参考基準価格(税別)¥2,818 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。
転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。
もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。
RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。
より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。

付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書 仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上 寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず ) 質量(g)ボード:約39 対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応) 電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電) インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応 保証期間1年 コネクタRJ-45型8極コネクター 伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、 消費電力(A)最大1 通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
注意
※搭載コントローラーは予告なしに変更する場合がございます。
※ロープロファイルブラケットはロープロファイル型パソコン、省スペース型パソコン、ハーフハイトなどのパソコンに対応するブラケットです。搭載可能なサイズの確認はご利用予定のPCの仕様をご確認下さい。
※ジャンボフレームに対応するには接続機器側や各種ネットワーク機器も対応している事が条件です。
※Wake On Lanは本製品以外での接続機器も関連する事からお問合せ頂きましてもお応え致しかねます。
※特定の機器でのみ発生する不具合及び相性につきましては保証対象外となります。
※本製品の保証は日本国内でのみ有効です。
※本製品を開封された場合はここに記載している内容に同意されたものさせて頂きます。
※仕様情報は2023年10月時の資料にて表記しています。予告無しにデザイン及び仕様の一部を改良する場合がございます。本製品箱に記載している会社名、製品名はその各社登録及び登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする