FPS
FPSの ウエス
FPSの マイクロファイバーウエス
FPSマイクロダスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
51158398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高品質でリーズナブルな万能クロス
ゾーニング対応
丈夫で長持ち
5つのカラー:ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ホワイト
極細繊維で汚れを落とす。
色
グリーン
区分
新品
材質
ポリエステル、ポリアミド
サイズ(mm)
380×380
生地の種類
マイクロファイバー
注意
※初回ご使用時は必ずしっかりと水洗いしてください。
※漂白剤のご使用はお避け下さい。
※色移りの恐れがありますので、白物、または淡色物と分けて洗濯してください。