曜日別特売
CDA2LH100-150-M9B3 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC 51160392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDA2LH100-150-M9B3 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC 51160392
CDA2LH100-150-M9B3 標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC 51160392

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)100注文コード51160392品番CDA2LH100-150-M9B3
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする