曜日別特売
D-1096 SMDルーム DELTA(デルタ) 51161968

D-1096 SMDルーム DELTA(デルタ) 51161968
D-1096 SMDルーム DELTA(デルタ) 51161968
D-1096 SMDルーム DELTA(デルタ) 51161968

SMDルーム

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フルブライトホワイト
LED使用数(個)9
内容量1セット注文コード51161968品番D-1096
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。
3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ルーム球
フルブライトホワイト電圧(V)12寸法(mm)35×25×6LED使用数(個)9タイプその他口金その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36784221
2019-07-29
用途: 自家用車のルームランプに取り付け
個人のお客様

明るく自然な感じで良かったです。
取り付けも簡単でした。
最近LED商品が多く出回っているので試して見ましたが大変良かったです。

対象商品 : 36784194
2019-06-19
用途: 自家用車のルームランプ付け替え
所沢・市民放射線測定室教育・研究機関

どのソケットにも対応して、付け替えも簡単にできて、明るさもあり、ルームランプとしてはとても満足しています。ルームランプは全てLEDにしました。バッテリーへの負荷もかなり軽減していると思われます。

対象商品 : 36784194
2018-12-20
用途: 奥さまの車用に購入

非常に明るく手元を照らしてくれます。
取り替えるのにちょっと手こずりましたが結果OKです。

対象商品 : 36784203
2018-12-16
用途: 軽トラック(ホンダ)のルームランプに

ウォームホワイトにしてみたけど、優しい明るさで良い。アダプターも3種類付いてて、取替も簡単。

対象商品 : 36784194
2019-01-29
用途: クルマのルームランプに
自動車ガラスOSE自動車・二輪車・自転車関連業

商品は良かったです。私のはかり間違いで、もう一回り大きくてもよかったです。

対象商品 : 36784212
2018-05-11
用途: 車内ルームランプ交換

とにかく明るい もともと純正から600円くらいのより明るいライトに交換していたのだが、それでも びっくりするくらい明るくなった   目が痛いくらいなのでホワイトではなく ウオーム系の色にすればよかったかも 明るさを求めている方ならいいのでは?  また アタッチメントが3つあるので、試しに交換予定のないランプにも試してみた処、 追加購入に決定(笑)
アタッチメントが余るので持ったいないとのコメもあったが、こうしたときには便利ですね  
親族が子供がルームランプをつけっぱなしにし、気づかず放置で良くバッテリー上りをする、これに交換すれば 明るすぎるので、点灯していることにすぐ気づくのではないだろうか?  今度交換してあげる予定
次回はホワイトはやめて、黄色系にします。  明るすぎる
トランクなどにはホワイトもお勧めですね

対象商品 : 36784212
2018-08-18
用途: 車内灯

以前はホワイトを買ったが軽過ぎて
ウオームライトにした
白に比べて明るさは劣るがすごく明るくなった
室内灯の消し忘れでバッテリーが上がるので
これだけ明るくすれば消し忘れもなくなると思う
他の人のコメントにあるようにt10のアタッチメントが大きすぎて入らない器用な人は加工できるよだがやり方がわからずななめにいれ何とか取り付けた
今後外れないかが心配
トヨタのウィッシュには問題なく着いた
マツダの車には取り付けられなかった
微妙な大きさなんだろうもうちょっと精度が良いアタッチメントだと他の人にもオススメできる

対象商品 : 36784212
2018-07-01
用途: 予想以上に明るい

スモーク貼った後席でも、本が読めます。眩しい位の明るさで、取り付けも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする