ハネウェル
ハネウェルの 背抜き手袋
ハネウェルの 天然ゴム 背抜き手袋
デックスグリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51162169
品番
2094138IP-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.4
材質
ポリコットン・天然ゴム
色
クリーム×緑
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
機能
抗菌防臭加工
入数(双)
1
用途
運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
トラスコ品番
116-3650
質量(g)
100
タイプ
すべり止め付
規格
EN420規格品、EN388規格
色(手首部)
黄