ハネウェル
シャープフレックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
51162257
品番
2232522IP-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
用途
薄板取り扱い機械加工組み立て作業
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
色
グリーン
ゲージ数
13
耐切創性
5
トラスコ品番
116-3846
質量(g)
54.5
規格
EN388 2003:2540
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂
材質(繊維部)
ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
色(手首部)
黄
滑り止め効果
なし
EN388規格
耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用