ハネウェル
シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
全長(cm)
24
24
25
26
27
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51162318
品番
2232525IP-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途
薄板取り扱い機械加工組み立て作業
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
19
材質
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
色
グリーン/ブルー
ゲージ数
13
規格
EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C
耐切創性
5、X/C
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
トラスコ品番
116-3700
質量(g)
92
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質(繊維部)
ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
色(手首部)
赤
EN388規格
耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2