シャープフレックス ナチュラルラバーコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51162327 品番 2232525IP-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。

サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20 材質ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー グリーン/ブルー ゲージ数13 規格EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C 耐切創性5、X/C 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業 トラスコ品番116-3702 質量(g)105 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー 色(手首部) EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする