サイズXL
全長(cm)27
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)22
材質ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
色グリーン/ブルー
ゲージ数13
規格EN388 2003:3542、EN388 2016:2X42C
耐切創性5、X/C
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
トラスコ品番116-3704
質量(g)128
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
色(手首部)白
EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2