ハネウェル
ハネウェルの 耐切創手袋
ハネウェルの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ハネウェルの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
チェック&ゴー3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51162388
品番
2332242IP-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
材質
本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン
色
白/オレンジ
ゲージ数
13
耐切創性
3
用途
薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
トラスコ品番
116-3724
質量(g)
54
規格
EN388 2003:4342
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)
PU
材質(繊維部)
スペクトラ、ライクラ
色(手首部)
黄
EN388規格
耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2