2332242IP-10 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162397 2332242IP-10 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162397 2332242IP-10 チェック&ゴー3 ハネウェル 51162397

チェック&ゴー3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51162397 品番 2332242IP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。

サイズXL 全長(cm)25.5 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22 材質本体:スペクトラ、ライクラ、コーティング:ポリウレタン 白/オレンジ ゲージ数13 耐切創性3 用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など トラスコ品番116-3725 質量(g)58 規格EN388 2003:4342 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)PU 材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ 色(手首部) EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする