2332545IP-06 チェック&ゴー5 ハネウェル 51162406 2332545IP-06 チェック&ゴー5 ハネウェル 51162406 2332545IP-06 チェック&ゴー5 ハネウェル 51162406

チェック&ゴー5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51162406 品番 2332545IP-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。

サイズXS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン 白/グリーン ゲージ数13 耐切創性5 用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など トラスコ品番116-3791 質量(g)48 規格EN388 2003:4543 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)PU コーティング手のひらコート 材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー 色(手首部) EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする