サイズL
全長(cm)24.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)21
材質本体:スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーコーティング:ポリウレタン
色白/グリーン
ゲージ数13
耐切創性5
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
トラスコ品番116-3794
質量(g)56
規格EN388 2003:4543
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)PU
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバー
色(手首部)黄
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3