F284-08 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 51162774

 

F284-08 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 51162774 F284-08 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル 51162774

強力耐溶剤手袋 バイトン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード51162774 品番F284-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。

サイズM 全長(cm)36 材質バイトン 仕様裏布なし トラスコ品番116-3982 厚さ(mm)0.74 質量(g)250 規格EN420、EN388、EN374規格品 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする