ハネウェル
ネオカット(ニトリルゴムコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
XL
S
XS
XL
全長(cm)
25.5
22.5
21.5
25.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51162826
品番
NEO45730GCNIP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高強度ポリエチレンを使用し、手の平にニトリルゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途
薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など
サイズ
XL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20.6
材質
ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
色
黄緑/黒
ゲージ数
13
規格
EN388 2003:4544
耐切創性
5
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺
トラスコ品番
116-3939
質量(g)
78
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
色(手首部)
白
EN388規格
耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4