ネオカット(天然ゴムコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51162853 品番 NEO45740GCNIP-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。

サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.4 材質ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル 黄緑/黒 ゲージ数13 耐切創性5 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺 用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など トラスコ品番116-3818 質量(g)71 規格EN388 2003:4544 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル 色(手首部) EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする