市場
市場の 動物用品
市場の ペット用ファニチャー
ペットソファ ティミー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51165898
品番
PES-3617GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
トランクケースみたいなかわいいペット用ソファです。収納にも使えます。人間が座ることもできます。
仕様
完成品
材質
ウレタンフォーム、繊維板、ポリエステル100%
幅(mm)
580
質量(kg)
約5.25
色
グレー
高さ(mm)
155
奥行(mm)
430
耐荷重(kg)
座面:80
注意
※使用している生地に防水・防汚機能はありません。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420