M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51172548 品番M18 FVC23L-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮
FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持
コード式に匹敵する吸引仕事利率
電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量
高耐久性のホースとホイール
標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (
自社調べ)
標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (
自社調べ)
付属ホース直径47.6mm
最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)
標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (
自社調べ)

付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル 仕様バッテリープラットフォーム:M18 寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616 電圧(V)18 タンク容量(L)乾式:23、湿式:21 本体質量(kg)13.4 風量(m3/min)2.46 稼動音(dB(A))最大84.3 防水仕様IPX4 最大真空圧(kPa)1.5
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする