TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーホース
シャワーホース部(TL12C型用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51174499
品番
TH563-1
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャワーホース
用途
先発器用
長さ(mm)
1200
色
グレー
めねじの種類
W24山20
ホース長さ(m)
1.2
おねじの種類
W24山16