曜日別特売
CDA2T50-650-Y59BL-XC4 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-6 SMC 51180595

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T50-6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど71種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
650
注文コード
51180595
品番
CDA2T50-650-Y59BL-XC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,450

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51180595CDA2T50-650-Y59BL-XC466806785CDA2T50-650Z-M9BL-XC4CDA2T50-650Z-M9BL-XC4 CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 66806785CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC1個
¥38,980
税込¥42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする