TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
駆動部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
なべタッピンねじ3×10:炭素鋼
材質(Oリング)
合成ゴム
注文コード
51181429
品番
TH5E0007
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
なべタッピンねじ3×10:炭素鋼
材質(Oリング)
合成ゴム
関連資料:
(0.12MB)
注意
※-