TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーホース
シャワーホースL=2000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51186636
品番
THC40L2
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メタル調シャワーホース
長さ(mm)
2000
色
メタル調ホース
ねじ径
シャワー側:G1/2
接続ねじ
水栓側:W24山20
ホース長さ(m)
2