安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(L/min)
80
注文コード
51201756
品番
EP-80GL
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7.3
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
51
定格電圧(V)
単相AC100
騒音値(dB)
36
風量(L/min)
80
使用圧力範囲(kPa)
10〜20(常用圧力:14.7)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません