CDA2WBH63-50-B53L エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WB SMC 51202654 CDA2WBH63-50-B53L エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WB SMC 51202654

エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)63 注文コード51202654 品番CDA2WBH63-50-B53L
参考基準価格(税別)¥30,420 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など93種類から選べます 他の種類を見る

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする