SMC
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
125
200
100
157
175
チューブ内径(Φmm)
100
100
80
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51206321
品番
CDA2WT100-125-Z73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,050
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵