レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 電源(制御機器)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 変圧・変換
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 産業用ACアダプタ
Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51212868
品番
4X21L54608
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
充電ケーブル(1.7m)、マニュアル類
仕様
PD3.0対応
出力
65W/20V/3.25A
ケーブル長(m)
1.7
本体質量(g)
175
入力
100-240V、50/60Hz、1.5A
動作環境
温度:0℃〜40℃、湿度: 8%〜80%以下(但し結露しないこと)
保証期間
1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
28.5×56×56