レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCアクセサリー
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PCバッグ/キャリングバッグ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の キャリングバッグ
ThinkPad 15インチ スリーブケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51212877
品番
4X40N18010
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
伸縮可能なハンドル付
材質
100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用)
色
ブラック
質量(g)
359
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
396×275×35
対応インチサイズ
15インチ以下