レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
レノボ・ジャパン(Lenovo)の ディスプレイ/モニター本体
ThinkVision T24h-20(高さ調節:対応、保証期間:3年間)..
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51212886
品番
61F0GAR1JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
視野角
178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
直
付属品
電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)
電源(V)
内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)
ポート数
USB3.0 ポート×4 (Downstream USB Type-A x4(内、Powered USBx1)、USB Type-C×1 (USB3.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応)、ヘッドホン出力×1
消費電力(W)
最大:120、標準:23
本体質量(kg)
約 6.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約539.8×205×420〜570
液晶サイズ
23.8 型ワイド
角度調整範囲
チルト(傾斜屈曲):前-5 後 35、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比
1000:1
解像度
2560×1440 ドット
動作環境
温度:0〜40℃、相対湿度:8〜80% (但し結露無き事)
保証期間
3 年間
応答速度
6ms
入力端子
DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
電源供給方式
パスパワー(USB Type-C 経由)
高さ調節
可
高さ調整範囲(mm)
150
光沢
光沢なし
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
300
角度調節
可