付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1
仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
質量(g)約620(電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )
表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43
連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)
その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)
接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)〜1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態
メモリー機能メモリ保存数2000個
測定可能導体径(Φmm)32
クレストファクタ50以下 (60 Aレンジは17以下)
電流レンジ20mA(分解能0.01mA)〜60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス
アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動
基本確度[接地抵抗レンジ]±15%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±20%rdg±0.05mA(30Hz〜400Hz、真の実効値整流)
最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
校正証明書付き