WINGヨットロープ6mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 51213577 品番 -
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した16打ちダブルブレードヨットロープです。

用途ディンギー、クルーザー、スパンカーのコントロールロープに最適です。 ホワイト/レッド 長さ(m)1
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
ジブファーラドラムに使用

紫外線耐候があり、キンクも起こらないので使いやすい

2024-10-16
用途:
ジブファーラーのファーリングロープ
有限会社ロボックス 様 (サービス業)

安価で取り回しも良い。取り付けたばかりだが耐候性にも期待

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする