WINGヨットロープ8mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 51213647 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

1m単位の切り売りになります。必要メーター数をご購入下さい。
ハイパワー、ローストレッチ、ノーツイストロングライフロープをトップセーラーからビギナーまでご使用いただけるよう、ローコストで開発した24打ちダブルブレードヨットロープです。

用途ディンギー、クルーザー、のメインシート、ジブシート、ハリヤード、コントロールロープ、スパンカーのコントロールロープ等に最適です。 ホワイト/グリーン 長さ(m)1
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする