Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能
挿すだけ使えるUSBレシーバー付き
2つのチャネルでデバイスを簡単切替
クリック感のある静音ボタン
USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能
自動スリープモードがあるので省エネ
しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい
500mAhリチウムイオン電池を使用しています。
フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。
一回の充電で約30〜60日間ご利用いただけます。
連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!
バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。