EM23-S2 おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiE 51213909 EM23-S2 おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiE 51213909 EM23-S2 おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiE 51213909 EM23-S2 おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiE 51213909 EM23-S2 おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiE 51213909 EM23-S2 おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス SweetiE 51213909

おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51213909 品番 EM23-S2
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能
挿すだけ使えるUSBレシーバー付き
2つのチャネルでデバイスを簡単切替
クリック感のある静音ボタン
USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能
自動スリープモードがあるので省エネ
しずくの形をしたDPI調節ボタンが可愛らしい
500mAhリチウムイオン電池を使用しています。
フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。
一回の充電で約30〜60日間ご利用いただけます。
連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!
バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。

セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm)113×63×30 ミルクティー 質量(g)71 方式赤LED光学式 接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間購入日より1年間 ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替) 無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式USB-Cケーブルによる充電式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする